| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009637009025004 Herst.-Nr.: 009637009025004 EAN/GTIN: 4043952320617 |
| |
|
| | |
| DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 4 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.022 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din963 m2,5 messing, senkkopfschraube ohne norm, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, M2, 5x4, M 2, 5 x 4, Messing, unveredelt; naturfarben, AM963254, 00963.700 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0437* | € 0,064* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0476* | € 0,0666* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0489* | € 0,0677* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0456* | € 0,0696* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0509* | € 0,0698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|