| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1318202 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9637009025004 EAN/GTIN: 4043952320617 |
| |
|
| | |
| DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 4 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00963.700· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 2,5 mm | Schraubenlänge: | 4 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din963 m2,5 messing, senkkopfschraube ohne norm, din 963 messing, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000178681 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0434* | € 0,064* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0475* | € 0,0666* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,049* | € 0,0677* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0454* | € 0,0696* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,051* | € 0,0698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|