| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000177050 Herst.-Nr.: 9395000120065 EAN/GTIN: 4043952303832 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 939 | Hauptmerkmal: | M 12 x 65 | Ausführung: | 44778 | Artikellangtext: | DIN 939 5.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00939.500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,3013* | € 0,4013* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3037* | € 0,4067* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3123* | € 0,4223* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2825* | € 0,4228* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,326* | € 0,436* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|