Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M12X65 5.8 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, 5.8, M 12 x 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M12X65 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M12X65 5.8
EAN/GTIN:
     4043952303832
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 5.8 12x6...
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 m12, DIN939 M12X65 5.8, 501DIN939 M12X65 5.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,3013*
€ 0,4013*
6 Tage
3300
50
€ 5,99*
ab € 0,3037*
€ 0,4167*
8 Tage
2310
50
€ 5,59*
ab € 0,3123*
€ 0,4223*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2825*
€ 0,4228*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,326*
€ 0,436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3013*
€ 0,35855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.