Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 939 M12x 65 5.8 Einschraubende=1,25d 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000177050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009395000120065
EAN/GTIN:
     4043952303832
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 5.8 12x6...
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00939.500
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1,25 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 939
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 m12, Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,3013*
€ 0,4013*
5 Tage
3150
50
€ 5,99*
ab € 0,3037*
€ 0,4067*
Lager 4BULW
2205
50
€ 5,59*
ab € 0,3123*
€ 0,4223*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2825*
€ 0,4228*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,326*
€ 0,436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4123*
€ 0,49064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4023*
€ 0,47874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3123*
€ 0,37164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.