| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176070 Herst.-Nr.: 9358000120000 EAN/GTIN: 4043952291702 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 935-1 | Hauptmerkmal: | M 12 SW 19 | Ausführung: | 8 | Artikellangtext: | DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 12 SW 19 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00935.800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2033* | € 0,2854* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2225* | € 0,2925* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2216* | € 0,2937* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2277* | € 0,2977* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2376* | € 0,3176* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|