Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 12 SW 19 DIN 935-1 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 12 SW 19 DIN 935-1 8
Kronenmutter M 12 SW 19 DIN 935-1 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362896
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358000120000
EAN/GTIN:
     4043952291702
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
m12 din935-1 8
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M12 SW 19 8 100 Stück DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 12 SW 19 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358000120000
Werksnummer:
8000176070
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015500
Gewicht brutto Kg:
0,015500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 SW 19
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8
Weitere Suchbegriffe: din 935-8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2033*
€ 0,2854*
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2216*
€ 0,2937*
7 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2277*
€ 0,2977*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2376*
€ 0,3076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.