| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175935 Herst.-Nr.: 9349400080000 EAN/GTIN: 4043952289914 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 | Hauptmerkmal: | M 8 | Ausführung: | A 4 (- 70) | Artikellangtext: | DIN 934 A 4 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.940· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0252* | € 0,0368* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0272* | € 0,0375* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0327* | € 0,0444* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0384* | € 0,0518* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0414* | € 0,055* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|