Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M8 A4 Sechskantmutter, A4, M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M8 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M8 A4
EAN/GTIN:
     4043952289914
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: 501DIN934 M8 A4, DIN934 M8 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7265
500
€ 4,30*
ab € 0,0252*
€ 0,0365*
Lager 8670
7000
500
€ 4,90*
ab € 0,0272*
€ 0,0372*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0439*
6 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0385*
€ 0,0519*
8 Tage
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0395*
€ 0,0528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.