| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175869 Herst.-Nr.: 9349200080000 EAN/GTIN: 4043952289228 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 | Hauptmerkmal: | M 8 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.920· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, iso 4032 m8 a2, sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter ohne norm m8 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0169* | € 0,0253* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0184* | € 0,0259* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0171* | € 0,0268* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0208* | € 0,0293* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0308* | € 0,0432* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|