| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8073181 Herst.-Nr.: 009349200080000 EAN/GTIN: 4043952289228 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Sechskantmuttern DIN 934 A 2 -70 M 8 A 2 DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Muttern | Norm: | DIN 934 | Antrieb: | Außensechskant | Durchmesser: | 8 mm | Gewinde: | M 8 | Gewindesteigung: | 1,25 | Werkstoff: | Edelstahl A 2 | Oberfläche: | unbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, iso 4032 m8 a2, sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter ohne norm m8 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,017* | € 0,0253* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0183* | € 0,026* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0171* | € 0,0268* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0207* | € 0,0294* | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0219* | € 0,0311* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|