Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 80 A 4 (- 70) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000175022
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9339400200080
EAN/GTIN:
     4043952279168
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 20 x 80
Ausführung:
A 4 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 00933.940· Normart DIN 933
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,2978*
€ 1,7977*
1 Tag
298
25
€ 5,59*
ab € 1,4464*
€ 1,8864*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3267*
€ 1,9108*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,6924*
€ 2,2024*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,8889*
€ 2,4489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4489*
€ 2,91419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3889*
€ 2,84279
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2689*
€ 2,69999
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1689*
€ 2,58099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0889*
€ 2,48579
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8889*
€ 2,24779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,2225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.