| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339400200080 Herst.-Nr.: 009339400200080 EAN/GTIN: 4043952279168 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23.800 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4-80 m 20, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M20x80, M 20 x 80, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9332080, 00933.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,3078* | € 1,7677* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,3267* | € 1,8708* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,7024* | € 2,1624* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,8468* | € 2,355* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,8789* | € 2,3989* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,1925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|