Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M5x 16 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174224
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338140050016
EAN/GTIN:
     4043952269299
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG/Schlitz
Hauptmerkmal:
M 5 x 16
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 Sz galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode 00933.814· Normart DIN 933
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11000
500
€ 4,30*
ab € 0,172*
€ 0,2221*
5 Tage
11000
500
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,225*
5 Tage
15500
500
€ 5,99*
ab € 0,1872*
€ 0,229*
7 Tage
10850
500
€ 5,59*
ab € 0,1924*
€ 0,2324*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,2007*
€ 0,2407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 120,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.