Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 5 x 16 DIN 933 VG/Schlitz 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 5 x 16 DIN 933 VG/Schlitz 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 5 x 16 DIN 933 VG/Schlitz 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363665
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338140050016
EAN/GTIN:
     4043952269299
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M5x 16 8.8 galv.verz. 500 Stück DIN 933 8.8 Sz galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 00933.814· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338140050016
Werksnummer:
8000174224
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
DIN 933 VG/Schlitz
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
17000
500
€ 5,99*
ab € 0,1923*
€ 0,2081*
4 Tage
12000
500
€ 4,30*
ab € 0,1744*
€ 0,213*
6 Tage
12000
500
€ 4,90*
ab € 0,2164*
€ 0,2164*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,238*
€ 0,238*
7 Tage
10200
500
€ 5,59*
ab € 0,2552*
€ 0,2552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 104,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.