| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009338140050016 Herst.-Nr.: 009338140050016 EAN/GTIN: 4043952269299 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 Sz galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.337 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 5 x 16, din 933, din 933 8.8, Schlitzschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M5x16, M 5 x 16, 8.8, galv. verzinkt, AM933516, 00933.814 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,172* | € 0,2221* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,225* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,1872* | € 0,229* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,1924* | € 0,2324* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,1779* | € 0,2366* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 111,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|