Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 5 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000173667
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338009030005
EAN/GTIN:
     4043952264270
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 3 x 5
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 5mm · Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0661*
€ 0,0995*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0725*
€ 0,1032*
8 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0749*
€ 0,105*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0778*
€ 0,1093*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0749*
€ 0,1162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.