Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 5 8.8 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 5 8.8 1
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 5 8.8 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338009030005
EAN/GTIN:
     4043952264270
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 5mm· Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 vz 4x5, din 933, din 933 8.8, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Sechskantschrauben, 8000173667
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0661*
€ 0,0995*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0725*
€ 0,1032*
8 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0749*
€ 0,105*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0778*
€ 0,1093*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0749*
€ 0,1162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.