Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 3 x 5 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 3 x 5 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 3 x 5 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364778
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338009030005
EAN/GTIN:
     4043952264270
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 5 8.8 100 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 5mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338009030005
Werksnummer:
8000173667
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 5
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0661*
€ 0,0995*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0726*
€ 0,1032*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0779*
€ 0,1093*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0745*
€ 0,1117*
7 Tage
660
100
€ 5,59*
ab € 0,0817*
€ 0,1139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.