| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000171666 Herst.-Nr.: 9319400120320 EAN/GTIN: 4043952242513 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 931 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 12 x 320 | Ausführung: | A 4 (- 70) | Artikellangtext: | DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 320* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 320mm · Gruppencode 00931.940· Normart DIN 931 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,8949* | € 3,9149* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 22,167* | € 30,923* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,56* | € 32,726* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 45,887* | € 59,667* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 50,10* | € 64,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|