| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009319400120320 Herst.-Nr.: 009319400120320 EAN/GTIN: 4043952242513 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 320* VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 29.810 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a4 m12x320, din 931, din 931 m12, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M12x320*, M 12 x 320*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM93112320, 00931.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,8949* | € 3,8849* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 22,157* | € 31,473* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,62* | € 33,206* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 45,897* | € 58,707* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 50,28* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2157* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|