Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M10x8 45 H galv.verz. 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000168338
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9162100100008
EAN/GTIN:
     4043952205006
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Hauptmerkmal:
M 10 x 8
Ausführung:
45 H galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 8 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00916.210
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0449*
4 Tage
98
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,47*
€ 6,77*
5 Tage
98
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,23*
5 Tage
137
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,36*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,57*
€ 7,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.