| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009162100100008 Herst.-Nr.: 009162100100008 EAN/GTIN: 4043952205006 |
| |
|
| | |
| DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 8 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.270 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso 4029 m 10, din 916, iso 4029 45 h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M10x8, M 10 x 8, 45 H, galv. verzinkt, AM916108, 00916.210 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0305* | € 0,0449* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,47* | € 6,77* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,10* | € 7,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,10* | € 7,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 5,57* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02235* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|