Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M10X8 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Ringschneide, galv. verz., 45 H, M 10x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M10X8 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M10X8 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4043952205006
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 8 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso 4029 m 10, din 916, iso 4029 45 h, DIN916 M10X8 GAL VZ 45 H, 501DIN916 M10X8 GAL VZ 45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0449*
4 Tage
98
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,47*
€ 6,77*
Lager 8670
98
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,23*
5 Tage
137
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,36*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,57*
€ 7,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.