| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000165232 Herst.-Nr.: 9128000420120 EAN/GTIN: 4043952172377 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2000 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 42 x 120 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,3497* | € 13,5421* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,4552* | € 14,318* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,6644* | € 17,3044* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,303* | € 18,2247* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,28* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|