Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M42x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M42x
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M42x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1307291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9128000420120
EAN/GTIN:
     4043952172377
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.800
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
42 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m42, Reyher, Innensechskantschrauben, Schrauben, 8000165232
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 9,3397*
€ 13,7721*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,4452*
€ 14,558*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,6444*
€ 17,5744*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 13,243*
€ 18,5147*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,32*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,558*
€ 17,32402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,0514*
€ 16,72117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,9116*
€ 15,3648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,095*
€ 14,39305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3152*
€ 13,46509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4452*
€ 11,23979
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.