| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000164901 Herst.-Nr.: 9128000180090 EAN/GTIN: 4043952168042 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 227 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 18 x 90 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, m18x90 din 912 metrisch, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,8392* | € 1,1804* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,9075* | € 1,1975* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,8513* | € 1,2437* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,1035* | € 1,4544* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,1246* | € 1,4646* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,615* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|