Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 18 x 90 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 18 x 90 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 18 x 90 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353766
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128000180090
EAN/GTIN:
     4043952168042
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M18x 90 8.8 25 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128000180090
Werksnummer:
8000164901
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,227000
Gewicht brutto Kg:
0,227000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 90
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 0,8392*
€ 1,1804*
7 Tage
125
25
€ 4,90*
ab € 0,9075*
€ 1,1975*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8513*
€ 1,2437*
Lager 1955
125
25
€ 5,99*
ab € 1,1035*
€ 1,4544*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1246*
€ 1,4646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4544*
€ 1,73074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4189*
€ 1,68849
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3435*
€ 1,59877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2935*
€ 1,53927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2435*
€ 1,47977
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1035*
€ 1,31317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.