| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000162839 Herst.-Nr.: 9121000420170 EAN/GTIN: 4043952151860 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2530 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 42 x 170 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 170 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,8664* | € 15,2682* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,2702* | € 18,1265* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,7523* | € 22,8623* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,6748* | € 22,9705* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,90* | € 24,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|