| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-255426 Herst.-Nr.: 009121000420170 EAN/GTIN: 4043952151860 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009121000420170, Zylinderschrauben D 912 10.9 M 42 X 170 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 253000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch m42, ZYLINDERSCHRAUBEN, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,8664* | € 15,2682* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,2702* | € 18,1265* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,7523* | € 22,8623* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,6748* | € 22,9705* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,90* | € 24,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|