| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000161971 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9067000140150 EAN/GTIN: 4043952142776 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,77 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 906 m.Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 14 x 1,5 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | DIN 906 Messing keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 14mm· Form keg.-Fein· Gruppencode 00906.700· Normart DIN 906· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,5655* | € 0,7902* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,62* | € 0,80* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6278* | € 0,8139* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6354* | € 0,8354* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6467* | € 0,8467* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,335* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|