Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M14x 1,5 Messing 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000161971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009067000140150
EAN/GTIN:
     4043952142776
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
DIN 906 Messing keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 14mm · Form: keg.-Fein · Gruppencode: 00906.700 · Normart: DIN 906 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: din 906 m14x1.5, ms verschlussschraube, din 906 m14, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,5755*
€ 0,7902*
7 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,80*
6 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,6178*
€ 0,8139*
Lager 4BULW
455
50
€ 5,59*
ab € 0,6454*
€ 0,8354*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6567*
€ 0,8467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8354*
€ 0,99413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8254*
€ 0,98223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7454*
€ 0,88703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7254*
€ 0,86323
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6454*
€ 0,76803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.