Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN906 M14X1,5 MS Verschlußschraube mit Innensechskant, Messing, M 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00906_AK.JPG
D00906_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN906 M14X1,5 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN906 M14X1,5 MS
EAN/GTIN:
     4043952142776
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
DIN 906 Messing keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: keg.-Fein Normart: DIN Normnummer: 906 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
keg.-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
906
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: din 906 m14x1.5, ms verschlussschraube, din 906 m14, DIN906 M14X1,5 MS, 501DIN906 M14X1,5 MS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,5655*
€ 0,7902*
Lager 8670
600
50
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,80*
5 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,6178*
€ 0,8239*
7 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,6454*
€ 0,8354*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6467*
€ 0,8467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.