Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M16x50 Mu 4.6 verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000160181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6034100160050
EAN/GTIN:
     4043952122334
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter
Hauptmerkmal:
M 16 x 50
Ausführung:
Mu Stahl 4.6 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00603.410
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,5093*
€ 0,7105*
6 Tage
900
50
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7175*
5 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,5789*
€ 0,7646*
1 Tag
630
50
€ 5,59*
ab € 0,6053*
€ 0,7753*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,616*
€ 0,786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.