Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M16x50 Mu 4.6 verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034100160050
EAN/GTIN:
     4043952122334
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.410
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x50, din 603, din 603 m16, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,5093*
€ 0,7105*
7 Tage
900
50
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7175*
6 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,5789*
€ 0,7646*
Lager 4BULW
630
50
€ 5,59*
ab € 0,6053*
€ 0,7753*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,616*
€ 0,786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7753*
€ 0,92261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7353*
€ 0,87501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7053*
€ 0,83931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6753*
€ 0,80361
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6053*
€ 0,72031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.