Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X50 GAL VZ 4.6 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X50 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X50 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952122334
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x50, din 603, din 603 m16, 501DIN603 M16X50 GAL VZ 4.6, DIN603 M16X50 GAL VZ 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,5093*
€ 0,7105*
Lager 8670
900
50
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7175*
6 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,5789*
€ 0,7746*
8 Tage
630
50
€ 5,59*
ab € 0,5953*
€ 0,7853*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,606*
€ 0,796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.