| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000158955 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5719200050030 EAN/GTIN: 4043952107263 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 571 | Hauptmerkmal: | 5 x 30 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.920· Normart DIN 571 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, Holzschraube ähnlich DIN 571, Schraube ähnlich DIN 571, Sechskantschraube ähnlich DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, reyher din 571 a2 5x30, sechskant holzschraube, sechskant-holzschraube a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0297* | € 0,0457* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0355* | € 0,052* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0366* | € 0,053* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0551* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0382* | € 0,0552* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|