Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 5X30 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 5x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 5X30 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 5X30 A2
EAN/GTIN:
     4043952107263
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1623
100
€ 4,30*
ab € 0,0296*
€ 0,0453*
5 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0354*
€ 0,0517*
7 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,0367*
€ 0,0527*
Lager 8670
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0548*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0381*
€ 0,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.