Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 561 Zapfen AM 16x60 22 H (8.8) galv.verz. SW19 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000158587
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     5618110160060
EAN/GTIN:
     4043952788059
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 561 m.Zapfen
Hauptmerkmal:
AM 16 x 60
Ausführung:
22 H (8.8) galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Rille - Abmessung: AM 16 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode 00561.811· Normart DIN 561
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 1,9068*
€ 2,6835*
9 Tage
150
10
€ 4,90*
ab € 2,065*
€ 2,735*
5 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 2,0929*
€ 2,7935*
Lager 8760
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,1418*
€ 2,8418*
2 Tage
147
10
€ 5,59*
ab € 2,1318*
€ 2,8418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8418*
€ 3,38174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7718*
€ 3,29844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6518*
€ 3,15564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5418*
€ 3,02474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4318*
€ 2,89384
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1418*
€ 2,54874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,418* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.