Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN561 AM 16X60 GAL VZ 8.8 Sechskantschraube, Form A, gal. verzinkt, AM 16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00561_A_AK.JPG
D00561_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN561 AM 16X60 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN561 AM 16X60 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952788059
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 16 x 60 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ri Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 561 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 22 H (8.8)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ri
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
561
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 a, 501DIN561 AM 16X60 GAL VZ 8.8, DIN561 AM 16X60 GAL VZ 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 1,9068*
€ 2,7035*
Lager 8670
150
10
€ 4,90*
ab € 2,055*
€ 2,755*
6 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 2,0729*
€ 2,8135*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,1318*
€ 2,8618*
8 Tage
147
10
€ 5,59*
ab € 2,1418*
€ 2,8618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,755*
€ 3,27845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,585*
€ 3,07615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,495*
€ 2,96905
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,365*
€ 2,81435
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.