| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005618110160060 Herst.-Nr.: 005618110160060 EAN/GTIN: 4043952788059 |
| |
|
| | |
| DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 16 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.900 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 a, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561, AM16x60, AM 16 x 60, 8.8, galv. verzinkt, AM5611660, 00561.811 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,8968* | € 2,6835* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,055* | € 2,735* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,0729* | € 2,7835* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,1418* | € 2,8318* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,1418* | € 2,8318* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,835* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|