| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000157750 Herst.-Nr.: 5250000200000 EAN/GTIN: 4043952089279 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 525 m.Sechskantmutter | Hauptmerkmal: | M 20 x 210/ 75 | Ausführung: | Mu 3.6 | Artikellangtext: | DIN 525 Mu 3.6 Anschweißenden · mit Sechskantmuttern - Abmessung: M 20 x 210/ 75 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00525.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,4078* | € 3,1851* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,6025* | € 3,2525* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,7165* | € 3,4134* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,7933* | € 3,4633* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,7933* | € 3,4633* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,5825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|