Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißende M 20 x 210/ 75 DIN 525 m.Sechskantmutter Mu 3.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißende M 20 x 210/ 75 DIN 525 m.Sechskantmutter Mu 3.6
Anschweißende M 20 x 210/ 75 DIN 525 m.Sechskantmutter Mu 3.6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350445
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005250000200000
EAN/GTIN:
     4043952089279
Suchbegriffe:
Anschweißenden
Anschweißende DIN 525
DIN 525
DIN 525 Anschweissende
Anschweißende DIN 525 Sechskantmutter M20x 210/75 Mu 3.6 25 Stück DIN 525 Mu 3.6 Anschweißenden · mit Sechskantmuttern - Abmessung: M 20 x 210/ 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00525.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005250000200000
Werksnummer:
8000157750
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,533300
Gewicht brutto Kg:
0,533300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
M 20 x 210/ 75
Norm:
DIN 525 m.Sechskantmutter
Produktart:
Anschweißende
Ausfuehrung:
Mu 3.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 2,4178*
€ 3,2851*
5 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 2,6225*
€ 3,3625*
7 Tage
123
25
€ 5,59*
ab € 3,4292*
€ 3,4292*
Lager 1955
175
25
€ 5,99*
ab € 2,7065*
€ 3,5334*
6 Tage
unbekannt
25
€ 7,99*
ab € 2,7833*
€ 3,5933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5334*
€ 4,20475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2899*
€ 3,91498
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2765*
€ 3,89904
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7065*
€ 3,22074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 88,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.