| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000155877 Herst.-Nr.: 4320000460000 EAN/GTIN: 4043952070260 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 432 m.Außennase | Hauptmerkmal: | 46 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ~DIN 432 Stahl Scheiben mit Außennase - Abmessung: 46 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 46mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00432.000· Normart DIN 432· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,9583* | € 2,7588* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,1175* | € 2,8075* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,1322* | € 2,8433* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,1825* | € 2,8925* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,211* | € 2,921* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|