Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 432 Außennase 46 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004320000460000
EAN/GTIN:
     4043952070260
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Stahlscheibe
~DIN 432 Stahl Scheiben mit Außennase - Abmessung: 46 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 46mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00432.000 · Normart: DIN 432 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
46 mm
Außen-Ø:
95 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben mit Außennase
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 432 st 46, din 432, din 432 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 1,9583*
€ 2,7588*
6 Tage
80
10
€ 4,90*
ab € 2,1175*
€ 2,8075*
5 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 2,1322*
€ 2,8433*
Lager 4BULW
56
10
€ 5,59*
ab € 2,1825*
€ 2,8925*
6 Tage
80
10
€ 7,99*
ab € 2,211*
€ 2,921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8925*
€ 3,44208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8425*
€ 3,38258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7325*
€ 3,25168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6125*
€ 3,10888
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4925*
€ 2,96608
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1825*
€ 2,59718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.