Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 46 DIN 432 m.Außennase Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 46 DIN 432 m.Außennase Stahl
Scheibe 46 DIN 432 m.Außennase Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345078
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004320000460000
EAN/GTIN:
     4043952070260
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Stahlscheibe
Scheibe DIN 432 Außennase 46 Stahl 10 Stück ~DIN 432 Stahl Scheiben mit Außennase - Abmessung: 46 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 46mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00432.000· Normart: DIN 432· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004320000460000
Werksnummer:
8000155877
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,085300
Gewicht brutto Kg:
0,085300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Norm:
DIN 432 m.Außennase
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 1,9683*
€ 2,7788*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,1175*
€ 2,8275*
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 2,1501*
€ 2,8814*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,211*
€ 2,941*
7 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 2,201*
€ 2,941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8814*
€ 3,42887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7907*
€ 3,32093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6501*
€ 3,15362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5801*
€ 3,07032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4601*
€ 2,92752
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1501*
€ 2,55862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,814* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.