| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000154210 Herst.-Nr.: 990071000000 EAN/GTIN: 4043952046432 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 99 | Hauptmerkmal: | N 100 M 12 | Ausführung: | Stahl geneigte Griffachse | Artikellangtext: | DIN 99 Stahl Form N Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde · geneigte Griffachse - Abmessung: N 100 M 12 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, N = geneigte Griffachse · Form Form N· Gruppencode 00099.007· Normart DIN 99· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,9639* | € 11,291* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 8,6356* | € 11,726* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 9,259* | € 11,919* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,59* | ab € 9,7233* | € 12,4833* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 50,60* | € 64,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|