Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriff DIN 99 N 100 M12 Stahl geneig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelgriff DIN 99 N 100 M12 Stahl geneig
Kegelgriff DIN 99 N 100 M12 Stahl geneig
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     990071000000
EAN/GTIN:
     4043952046432
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
DIN 99 Stahl Form N Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde · geneigte Griffachse - Abmessung: N 100 M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, N = geneigte Griffachse· Form Form N· Gruppencode 00099.007· Normart DIN 99· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff m12, kegelgriff, kegelgriffe stahl, Umlegegriff, Umlegegriffe, Reyher, 8000154210
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,9239*
€ 11,211*
5 Tage
90
5
€ 4,30*
ab € 8,6756*
€ 11,656*
6 Tage
80
5
€ 5,99*
ab € 9,309*
€ 11,839*
2 Tage
56
5
€ 5,59*
ab € 9,7633*
€ 12,4033*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,0529*
€ 14,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,211*
€ 13,34109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7376*
€ 12,77774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1876*
€ 12,12324
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,8675*
€ 11,74233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,664*
€ 11,50016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,3539*
€ 11,13114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9239*
€ 9,42944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.