Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M5x 12 Polyamid 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000152096
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     846000050012
EAN/GTIN:
     4043952016671
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Hauptmerkmal:
M 5 x 12
Ausführung:
Polyamid
Artikellangtext:
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00084.600
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0286*
€ 0,0426*
5 Tage
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0315*
€ 0,0442*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0292*
€ 0,0451*
7 Tage
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0324*
€ 0,0451*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
03,0001,005310
ab € 0,0272*
Zubehör
k.A.
03,0002,005310
ab € 0,0456*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.