Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     846000050012
EAN/GTIN:
     4043952016671
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00084.600
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0287*
€ 0,0425*
6 Tage
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0314*
€ 0,0442*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,029*
€ 0,0451*
8 Tage
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0322*
€ 0,0451*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0339*
€ 0,0471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
03,0001,005310
ab € 0,0273*
Zubehör
k.A.
03,0002,005310
ab € 0,0456*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.